Motion
110CA08201S
Material de rueda metálica, diámetro de rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1800 lb
Artículo MI #03700147
No. Fabricante 110CA08201S
Precio133.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda metálica, diámetro de rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1800 lb
Artículo MI #03700147
No. Fabricante 110CA08201S
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
Su precio$133.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    10.1250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Radio giratorio
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    Brinell 145
  • Capacidad de carga
    1800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    110
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Esmalte gris
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    CA - Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
110CA08201S 8X2 CAS IRN SWL TOP CON RUEDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"