Motion
16XS08201ST

Albion
16XS08201ST

8 X 2 RUEDAS GIRATORIAS PLANAS DE GOMA SUAVE QUE NO DEJAN MARCAS CON BLOQUEO TOTAL DE CARGAS DE FRENOS DE HASTA 675LBS
Artículo MI #03701858
No. Fabricante 16XS08201ST
Precio162.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
16XS08201ST

8 X 2 RUEDAS GIRATORIAS PLANAS DE GOMA SUAVE QUE NO DEJAN MARCAS CON BLOQUEO TOTAL DE CARGAS DE FRENOS DE HASTA 675LBS
Artículo MI #03701858
No. Fabricante 16XS08201ST
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
Precio162.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de freno
    Bloqueo total
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento medio y pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Elastómero termoplástico
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -45 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    675 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16XS08201ST
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    GOMA SUAVE (plana)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Contorno de rueda
    Plano
  • Tipo de material de rueda
    Goma extrasuave

Descripción general

Descripción del fabricante
16XS08201ST 8X2 PIES SFT RBR TOP CON RUEDAS DENTADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo