Motion
21NG03201R
Rueda con placa rígida Maxim® serie 21 , material de nailon relleno de vidrio, diámetro de rueda de 3 in, ancho de cara de 1-13/16 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #03702205
No. Fabricante 21NG03201R
Precio70.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda con placa rígida Maxim® serie 21 , material de nailon relleno de vidrio, diámetro de rueda de 3 in, ancho de cara de 1-13/16 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #03702205
No. Fabricante 21NG03201R
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
Precio70.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.41 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Altura de montaje
    4.1563 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    13/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Máquina empresarial de bajo perfil
  • Serie de ruedas
    Serie 21
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Material del núcleo
    Nailon
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Nailon relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
21NG03201R 21NG03201R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo