Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.41 pulg.
- Ancho de la cara1-13/16 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2-3/8 x 3-3/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 3-3/8 pulg.
- Altura de montaje4.1563 pulg.
- Placa de montaje Tamaño3-1/8 x 4-1/8 pulg.
- Cable giratorio Longitud13/16 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaMáquina empresarial de bajo perfil
- Serie de ruedasSerie 21
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoNailon
- Capacidad de carga1200 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Tipo de material de ruedaNailon relleno de vidrio