Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje7-1/2 pulg.
- Mounting Plate Size4-1/4 x 6-1/2 pulg.
- Swivel Lead Length1-3/8 pulg.
- Radio giratorio1-3/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Details
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaContender de Contender de Kingpinless
- Serie de ruedasSerie 310
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoNailon
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30 a 220 °F
- Capacidad de carga4100 lb
- Número de catálogo del fabricante310NX06528S
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 310
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNYLON - TRONIX
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Tipo de material de ruedaPolímero de alto impacto
Descripción general
Descripción del fabricante
310NX06528S 6X3 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT