Motion
310NX06528SP

ALBION INDUSTRIES
310NX06528SP

Material de la rueda de nailon, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 4100 lb
Artículo MI #03702841
No. Fabricante 310NX06528SP
Precio388.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
310NX06528SP

Material de la rueda de nailon, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 4100 lb
Artículo MI #03702841
No. Fabricante 310NX06528SP
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
Precio388.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.3750 pulg.
  • Radio giratorio
    4.3750 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Freno de leva de polietileno (P)
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    78-82 Costa D
  • Capacidad de carga
    4100 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    310
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Polímero negro
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    NX - Polímero Trionix

Descripción general

Descripción del fabricante
310NX06528SP 6X3 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good