Motion
310NX08528S
Material de la rueda de nailon, 8.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 4100 lb
Artículo MI #03702845
No. Fabricante 310NX08528S
Price$568.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de nailon, 8.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 4100 lb
Artículo MI #03702845
No. Fabricante 310NX08528S
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
Price$568.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de montaje
    10.1250 pulg.
  • Swivel Lead Length  
    2.0625 pulg.
  • Radio giratorio
    6.0625 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Details

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    78-82 Costa D
  • Capacidad de carga
    4100 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    310
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Polímero negro
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    NX - Polímero Trionix

Descripción general

Descripción del fabricante
310NX08528S 8X3 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo