Motion
310PY06501R
RUEDA RÍGIDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #03702910
No. Fabricante 310PY06501R
Precio210.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #03702910
No. Fabricante 310PY06501R
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
Precio210.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/4 x 6-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Concursante de la carta de porte
  • Serie de ruedas
    Serie 310
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    310PY06501R
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 310
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
310PY06501R 6X3 PARTE SUPERIOR DE RUEDA LIBRE DE POLIURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good