Motion
310PY06501S
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #03702911
No. Fabricante 310PY06501S
Precio270.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #03702911
No. Fabricante 310PY06501S
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
Su precio$270.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/4 x 6-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Radio giratorio
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Contender de Contender de Kingpinless
  • Serie de ruedas
    Serie 310
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    310PY06501S
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 310
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
310PY06501S 6X3 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo