Motion
410FS10501S

Albion
410FS10501S

RUEDA GIRATORIA DE ACERO FORJADO CON CAÍDA DE 10 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 5400LBS
Artículo MI #03703495
No. Fabricante 410FS10501S
Precio558.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
410FS10501S

RUEDA GIRATORIA DE ACERO FORJADO CON CAÍDA DE 10 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 5400LBS
Artículo MI #03703495
No. Fabricante 410FS10501S
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
Precio558.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    12-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/4 x 6-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    3-3/8 pulg.
  • Radio giratorio
    3-3/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Contender de Contender de Kingpinless
  • Serie de ruedas
    Serie 410
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Acero forjado
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Capacidad de carga
    5400 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    410FS10501S
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 410
  • Color de la banda de rodadura
    PLATA
  • Material de la banda de rodadura
    ACERO - CAÍDA FORJADA
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
410FS10501S 10X3 STL SWL RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo