Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje8.0000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza78-82 Costa D
- Capacidad de carga5400 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie410
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaPolímero negro
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNX - Polímero Trionix