Motion
410NX06528S

Albion
410NX06528S

Material de la rueda de nailon, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 5400 lb
Artículo MI #03703527
No. Fabricante 410NX06528S
Precio372.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
410NX06528S

Material de la rueda de nailon, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 5400 lb
Artículo MI #03703527
No. Fabricante 410NX06528S
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
Precio372.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    8.0000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.2187 pulg.
  • Radio giratorio
    5.2188 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    78-82 Costa D
  • Capacidad de carga
    5400 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    410
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Polímero negro
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    NX - Polímero Trionix

Descripción general

Descripción del fabricante
410NX06528S 6X3 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo