Motion
410PY06501R

Albion
410PY06501R

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #03703573
No. Fabricante 410PY06501R
Precio207.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
410PY06501R

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #03703573
No. Fabricante 410PY06501R
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
Su precio$207.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    8.0000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    410
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Banda verde sobre núcleo de hierro fundido negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PY - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)

Descripción general

Descripción del fabricante
410PY06501R 6X3 PARTE SUPERIOR DE RUEDA LIBRE DE POLIURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo