Motion
410PY08501SFBB

Albion
410PY08501SFBB

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #03703589
No. Fabricante 410PY08501SFBB
Precio513.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
410PY08501SFBB

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #03703589
No. Fabricante 410PY08501SFBB
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
Precio513.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    10.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.9375 pulg.
  • Radio giratorio
    10.7500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Freno de contacto frontal (FBB)
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    410
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Banda verde sobre núcleo de hierro fundido negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PY - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)

Descripción general

Descripción del fabricante
410PY08501SFBB 8X3 RUEDECILLA DE URA POLI 102

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo