Motion
410PY10501S
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 10.0000 pulg., capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #03703602
No. Fabricante 410PY10501S
Precio403.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 10.0000 pulg., capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #03703602
No. Fabricante 410PY10501S
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
Precio403.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    3.3750 pulg.
  • Radio giratorio
    8.3750 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    410
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Banda verde sobre núcleo de hierro fundido negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PY - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)

Descripción general

Descripción del fabricante
410PY10501S 10X3 RUEDECILLA DE URA POLI 102

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo