Especificaciones
Dimensions
- Altura de montaje15.5000 pulg.
- Swivel Lead Length4.3125 pulg.
- Radio giratorio10.3125 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda12.0000 pulg.
Details
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga3500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie410
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaBanda verde sobre núcleo de hierro fundido negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPY - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)
Descripción general
Descripción del fabricante
410PY12501S 12X3 RUEDECILLA DE URA POLI 102