Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga2500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie410
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaTM - Fenólico