Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5.6250 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- Dureza78-82 Costa D
- Capacidad de carga1500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie62
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaPolímero negro
- Tipo de ruedaNX - Trionix