Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Altura de montaje7.6250 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno de leva de polietileno (P)
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie81
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Tipo de ruedaTM - Fenólico