Motion
403003
Sello de anillo en V - Rango de eje de 300 a 305 mm, 4.528 pulg. OD, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03706122
No. Fabricante 403003
Precio1,130.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de anillo en V - Rango de eje de 300 a 305 mm, 4.528 pulg. OD, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03706122
No. Fabricante 403003
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
Precio1,130.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    4.528 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    11.811 pulg. - 12.008 pulg.
  • Peso
    3.88 lb

Detalles

  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311390880
  • UPC_NO
    085311390880

Descripción general

Descripción del fabricante
403003 SELLO DEL ANILLO EN V
  • Tipo de diseño VR4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo