Motion
90NX06528R

Albion
90NX06528R

RUEDA RÍGIDA DE NAILON TRONIX QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 3500LBS
Artículo MI #03706391
No. Fabricante 90NX06528R
Precio379.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
90NX06528R

RUEDA RÍGIDA DE NAILON TRONIX QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 3500LBS
Artículo MI #03706391
No. Fabricante 90NX06528R
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
Precio379.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 - 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 7-1/4 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 90
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Nailon
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30 a 220 °F
  • Capacidad de carga
    3500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    90NX06528R
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 90
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - TRONIX
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Tipo de material de rueda
    Polímero de alto impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
90NX06528R 6X3 NYL RID RUEDA SUPERIOR PLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo