Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.5000 pulg.
- Altura de montaje10.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Dureza60 Costa D
- Capacidad de carga4000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie94
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaCinta verde en el núcleo de aluminio
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaPD - Banda plana de poliuretano (núcleo de aluminio)