Motion
90PD08501S

Albion
90PD08501S

Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., ancho de cara de 3.0000 pulg., capacidad de carga de 2520 lb
Artículo MI #03706443
No. Fabricante 90PD08501S
Precio492.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
90PD08501S

Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., ancho de cara de 3.0000 pulg., capacidad de carga de 2520 lb
Artículo MI #03706443
No. Fabricante 90PD08501S
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
Su precio$492.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Altura de montaje
    10.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    2520 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    90
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Cinta verde en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    PD - Banda plana de poliuretano (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
90PD08501S 8X3 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo