Motion
230/530-BEA-XL-MB1-H140

FAG (Schaeffler)
230/530-BEA-XL-MB1-H140

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03707791
No. Fabricante 230/530-BEA-XL-MB1-H140
Precio82,529.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/530-BEA-XL-MB1-H140

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03707791
No. Fabricante 230/530-BEA-XL-MB1-H140
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
Precio82,529.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4054371680824

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530-BEA-XL-MB1-H140 RODILLO ESFÉRICO