Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior24.5 mm
- Profundidad de la mordaza exterior50 mm
- Longitud total290 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula16 mm
Detalles
- Precisión±0.001 pulg.
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosSPC
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeEstuche de plástico
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar