Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso105.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica32500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT253525C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 105.82 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial de alta capacidad, equipos de minería y aplicaciones de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT253525C3
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática37900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación