Motion
151N-0026
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con recubrimiento de cobalto TiCN, diámetro de broca máximo de 13/16 in
Artículo MI #03708125
No. Fabricante 151N-0026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con recubrimiento de cobalto TiCN, diámetro de broca máximo de 13/16 in
Artículo MI #03708125
No. Fabricante 151N-0026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    13/16 pulg.
  • Tamaño del asiento
    1
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    151N-0026
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    132 °

Descripción general

Descripción del fabricante
151N-0026 #1 TA SC TICN 13/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo