Motion
182A-0104
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con cobalto recubierto de TiAlN, diámetro de broca máximo de 1-1/8"
Artículo MI #03708128
No. Fabricante 182A-0104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con cobalto recubierto de TiAlN, diámetro de broca máximo de 1-1/8"
Artículo MI #03708128
No. Fabricante 182A-0104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del asiento
    2
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    182A-0104
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    132 °

Descripción general

Descripción del fabricante
182A-0104 1 1/8 PUNTA DE ESPACIADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno