Motion
453T-0124
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con recubrimiento de cobalto TiN, diámetro de broca máximo de 1-3/4 in
Artículo MI #03708131
No. Fabricante 453T-0124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con recubrimiento de cobalto TiN, diámetro de broca máximo de 1-3/4 in
Artículo MI #03708131
No. Fabricante 453T-0124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del asiento
    3
  • Grosor
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    453T-0124
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    132 °

Descripción general

Descripción del fabricante
453T-0124 1 3/4 PUNTA DE ESPACIADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno