Motion
22010S-004I
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 15/16", profundidad máx. de broca de 2-3/4", mango cónico Morse
Artículo MI #03708132
No. Fabricante 22010S-004I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 15/16", profundidad máx. de broca de 2-3/4", mango cónico Morse
Artículo MI #03708132
No. Fabricante 22010S-004I

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    15/16 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    45/64 pulg.
  • Longitud total
    10-5/32 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    No
  • Código de portaherramientas completo
    22010S-004I
  • Serie
    Serie 1
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    22010S

Descripción general

Descripción del fabricante
22010S-004I #1TA SOPORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo