Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal6 pulg.
- Diámetro máximo de la broca1-7/8 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado4-3/4 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca1-13/32 pulg.
- Longitud total12-9/16 pulg.
- Tamaño del mango cónico4
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoNo
- Código de portaherramientas completo22030S-004I
- SerieSerie 3
- Tipo de mangoCono Morse
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas22030S