Motion
PFR1-16-F-16T-3.00

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
PFR1-16-F-16T-3.00

Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 40 gpm
Artículo MI #03708291
No. Fabricante PFR1-16-F-16T-3.00
Precio263.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
PFR1-16-F-16T-3.00

Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 40 gpm
Artículo MI #03708291
No. Fabricante PFR1-16-F-16T-3.00
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
Precio263.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    98.4 mm
  • Longitud total
    4.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Tipo fijo de regulador de flujo prioritario
  • Accionamiento
    Manual
  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-16-3
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    305AA00079A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
PFR1-16-F-16T-3 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo