Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- Montajes: nariz, trasero, doble extremo
- Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -22°F a 158°F
- Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura -4°F a 300°F