Motion
P2B-SXV-25M

DODGE
P2B-SXV-25M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03708319
No. Fabricante P2B-SXV-25M
Precio98.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SXV-25M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03708319
No. Fabricante P2B-SXV-25M
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
Precio98.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.6900 a 4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del orificio
    1.22 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10,TS-100

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    125713
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475797417

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SXV-25M 125713