Motion
BRG22210K.C3

DODGE
BRG22210K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #03708323
No. Fabricante BRG22210K.C3
Precio329.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22210K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #03708323
No. Fabricante BRG22210K.C3
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
Su precio$329.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    26000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422137
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    26500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475406418

Descripción general

Descripción del fabricante
22210KC3 COJINETE 422137