Motion
WSTU-GT-102

DODGE
WSTU-GT-102

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín montado en adaptador
Artículo MI #03708359
No. Fabricante WSTU-GT-102
Precio326.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-GT-102

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín montado en adaptador
Artículo MI #03708359
No. Fabricante WSTU-GT-102
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
Precio326.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.61 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    136134
  • Número de Upc del fabricante
    782475989775
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475989775

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-GT-102 136134