Motion
ST101930UU
Casquillo giratorio de carrera abierta con sello - Serie ST, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Ancho total de 30 mm
Artículo MI #03708405
No. Fabricante ST101930UU
Precio107.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta con sello - Serie ST, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Ancho total de 30 mm
Artículo MI #03708405
No. Fabricante ST101930UU
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
Precio107.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Eje Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    659 N
  • Capacidad de carga
    659 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054211
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    466 N
  • UPC_NO
    4549557054211

Descripción general

Descripción del fabricante
ST101930UU BRG

También puede gustarle