Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro26.9 mm
- Diámetro del círculo del perno50.8 mm
- Agujero Diámetro32 mm
- Tamaño del casquilloQT
- Brida exterior Diámetro63.5 mm
- Brida Grosor6.4 mm
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero33.3 mm
- Diámetro exterior máx. del cubo69.9 ( Acero) mm, 76.2 ( Hierro) mm
- Longitud del tornillo22 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso0.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante117358
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos2
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo9.6 N-m
- Capacidad de par113 N-m
- UPC_NO782475001446
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.