Motion
MTO 2525 X 2, 0,377 X 3/16 KW

Dodge
MTO 2525 X 2, .377 X 3/16 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2.3770 pulg.
Artículo MI #03708438
No. Fabricante MTO 2525 X 2, .377 X 3/16 KW
Precio212.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTO 2525 X 2, .377 X 3/16 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2.3770 pulg.
Artículo MI #03708438
No. Fabricante MTO 2525 X 2, .377 X 3/16 KW
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
Precio212.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3770 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    426370

Descripción general

Descripción del fabricante
MTO 2525 X 2, 0,377 X 3/16 KW 426370

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos