Motion
CASQUILLO 3030 X 28MM-KWÂ

Dodge
3030 X 28MM-KWÂ BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 28 mm
Artículo MI #03708442
No. Fabricante 3030 X 28MM-KWÂ BUSHING
Precio160.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030 X 28MM-KWÂ BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 28 mm
Artículo MI #03708442
No. Fabricante 3030 X 28MM-KWÂ BUSHING
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
Precio160.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 X 28MM, 8 X 3.3MM KW 119808