Motion
CASQUILLO 3030 X 48MM-KWÂ

Dodge
3030 X 48MM-KWÂ BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 48 mm, ranura de chaveta de 14 x 3.8 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #03708445
No. Fabricante 3030 X 48MM-KWÂ BUSHING
Precio139.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030 X 48MM-KWÂ BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 48 mm, ranura de chaveta de 14 x 3.8 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #03708445
No. Fabricante 3030 X 48MM-KWÂ BUSHING
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
Su precio$139.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tamaño del chavetero
    14 x 3.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-3/4 (CL 30) pulg., 5.38 (Acero) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    7.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    782475002498
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 X 48MM, 14 X 3.8MM KW 119811