Motion
SK X 2 HIERRO DE CONDUCTOS RSB

Dodge
SK X 2 RSB DUCT IRON

Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2.0000 in, DE de brida de 3.8800 in, 1.8800 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708457
No. Fabricante SK X 2 RSB DUCT IRON
Precio105.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK X 2 RSB DUCT IRON

Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2.0000 in, DE de brida de 3.8800 in, 1.8800 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708457
No. Fabricante SK X 2 RSB DUCT IRON
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
Precio105.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.8100 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8800 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    2.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    119879
  • Número de Upc del fabricante
    782475003716
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • UPC_NO
    782475003716

Descripción general

Descripción del fabricante
SK X 2 NK DUC IRN 119879
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso