Motion
R60TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO

Dodge
R60TL RIGID MALE FLANGE ASSY

R60TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO
Artículo MI #03708459
No. Fabricante R60TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Precio4,694.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R60TL RIGID MALE FLANGE ASSY

R60TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO
Artículo MI #03708459
No. Fabricante R60TL RIGID MALE FLANGE ASSY
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
Precio4,694.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 6 pulg., mínimo 3.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Tamaño del acoplamiento
    R60
  • Diámetro exterior
    20 pulg.
  • Ancho
    58.42 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    404 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1240 rpm
  • Número de pernos
    8
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    254500 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475005802

Descripción general

Descripción del fabricante
R60TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO 003015

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs