Motion
SK-55MM, 16X4.3MM KW MÉTRICA HDW

Dodge
SK-55MM, 16X4.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 55 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708814
No. Fabricante SK-55MM, 16X4.3MM KW METRIC HDW
Precio113.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK-55MM, 16X4.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 55 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708814
No. Fabricante SK-55MM, 16X4.3MM KW METRIC HDW
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
Precio113.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    71.4 mm
  • Longitud del cilindro
    34.8 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    84.1 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    16 x 4.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    114.3 ( Acero) mm, 120.7 ( Hierro) mm
  • Longitud del tornillo
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1.25
  • Peso
    2.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    117552
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    20.5 N-m
  • Capacidad de par
    781 N-m
  • UPC_NO
    782475082407

Descripción general

Descripción del fabricante
SK-55MM, 16X4.3MM KW MÉTRICO HDW 117552