Motion
SF-60MM, 18X4.4MM KW MÉTRICA HDW

Dodge
SF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 60 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708815
No. Fabricante SF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW
Precio139.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 60 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708815
No. Fabricante SF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW
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
Precio139.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    79.5 mm
  • Longitud del cilindro
    36.3 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    98.4 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    139.7 ( Acero) mm, 162.1 ( Hierro) mm
  • Longitud del tornillo
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10x1.5
  • Peso
    3.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    117565
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    34 N-m
  • Capacidad de par
    1243 N-m
  • UPC_NO
    782475082414

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-60MM, 18X4.4MM KW MÉTRICO HDW 117565

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos