Motion
1310 X 1/2-NK

Dodge
1310 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #03708825
No. Fabricante 1310 X 1/2-NK
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1310 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 0.5000 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #03708825
No. Fabricante 1310 X 1/2-NK
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.88 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1310
  • Longitud hasta Agujero  
    1 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (Acero) pulg., 3.38 (CL 30) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1-3/8 (llave completa) in, 1-3/8 (sin llave) in, 1-3/8 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782475097715
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1310 X 1/2-NK 119386