Motion
CASQUILLO H X 30MM-KW

Dodge
H X 30MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 30 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.3500 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708839
No. Fabricante H X 30MM-KW BUSHING
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H X 30MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 30 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.3500 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708839
No. Fabricante H X 30MM-KW BUSHING
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
Precio26.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    0.9400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 mm x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    121153
  • Número de Upc del fabricante
    782475107421
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    90 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    782475107421

Descripción general

Descripción del fabricante
QT X 30MM 121153
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos