Motion
6F25E HUB TL

Dodge
6F25E TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2517 , 5.5370 in OD, 1.5313 in Longitud, Acero
Artículo MI #03708844
No. Fabricante 6F25E TL HUB
Precio208.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6F25E TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2517 , 5.5370 in OD, 1.5313 in Longitud, Acero
Artículo MI #03708844
No. Fabricante 6F25E TL HUB
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
Precio208.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 2.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Grosor de la brida
    9/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5313 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5370 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.3125 pulg.
  • Peso
    3.40 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226030
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • UPC_NO
    782475136636

Descripción general

Descripción del fabricante
6F25E TL HUB 226030