Motion
SDS X 1/2 NK

Dodge
SDS X 1/2 NK

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1/2 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708851
No. Fabricante SDS X 1/2 NK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SDS X 1/2 NK

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1/2 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708851
No. Fabricante SDS X 1/2 NK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.1800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    117593
  • Número de Upc del fabricante
    782475142873
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475142873

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS X 1/2 NK MÉTRICA 117593
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso