Motion
SK X 1/2

Dodge
SK X 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1/2 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03708852
No. Fabricante SK X 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK X 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1/2 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03708852
No. Fabricante SK X 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.8100 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    117594
  • Número de Upc del fabricante
    782475142880
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • UPC_NO
    782475142880

Descripción general

Descripción del fabricante
SK X 1/2 NK MÉTRICO 117594
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso